Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warnschutz Softshellkapuze, L-2XL, leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60331.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
ersatzkapuze orange
  • Marke: 4PROTECT®
  • Länge: 330 mm
  • Breite: 280 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Warnschutz Softshellkapuze
  • Material: Polyester (Softshell)
  • Futter Material: 100% Polyester (Microfleece)
  • Größe: L-2XL
  • Farbe: leuchtorange

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
L-2XL
Farbe:
leuchtorange
Marke:
4PROTECT®
Länge:
330 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
30 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Warnschutz Softshellkapuze
Material:
Polyester (Softshell)
Futter Material:
100% Polyester (Microfleece)
Weitere Suchbegriffe: kapuze, BIG Arbeitsschutz, 3473__L-2XL, 3473..L-2XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 493,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 453,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.