Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® UV-Schutz-Poloshirt MADISON, M, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60328.0013
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN 13758-2:2003+A1:2006
  • Produktart: UV-Schutz-Poloshirt
  • Material: Lyocellfaser (TENCEL™), Polyester
  • Strickbündchen Material: 100% Polyester
  • Größe: M
  • Farbe: grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
M
Farbe:
grau
Länge:
350 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
10 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN 13758-2:2003+A1:2006
Produktart:
UV-Schutz-Poloshirt
Material:
Lyocellfaser (TENCEL™), Polyester
Strickbündchen Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: poloshirt (herren) grau m, herren poloshirt, herren-poloshirt grau, BIG Arbeitsschutz, 3336__M, 3336..M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 455,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.