Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® UV-Schutz-Langarm-Shirt AUSTIN, XS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60327.0021
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN 13758-2:2003+A1:2006
  • Produktart: UV-Schutz-Langarm-Shirt
  • Material: Lyocellfaser (TENCEL™), Polyester
  • Strickbündchen Material: 100% Polyester
  • Größe: XS
  • Farbe: schwarz

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Länge:
360 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
20 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN 13758-2:2003+A1:2006
Produktart:
UV-Schutz-Langarm-Shirt
Material:
Lyocellfaser (TENCEL™), Polyester
Strickbündchen Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, t-shirt uv, BIG Arbeitsschutz, 3342__XS, 3342..XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 452,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.