Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Bundjacke ARKANSAS, L, navy/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60317.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006
  • Produktart: Bundjacke
  • Material: Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung)
  • Stretchmaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)
  • Größe: L
  • Farbe: navy/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
L
Farbe:
navy/grau
Länge:
370 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
80 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Marke:
4PROTECT®
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006
Produktart:
Bundjacke
Material:
Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung)
Stretchmaterial:
65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)
Weitere Suchbegriffe: blouson größe l, blouson, blouson blau, BIG Arbeitsschutz, 3811__L, 3811..L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 193,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 455,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.