Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre '250'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sackkarre -250- (Art. 51902)
Modellbeispiel: Sackkarre -250- (Art. 51902)
Artikel-Nr.:
     328-51902
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384739515
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Kistenkarre
  • Material: Stahl
  • Gesamthöhe: 1100 mm
  • Gesamtbreite: 530 mm
  • Schaufelbreite: 415 mm
  • Schaufeltiefe: 275 mm
  • Luftradgröße: 260 mm
  • Luftradbreite: 85 mm
  • Tragfähigkeit: 250 kg
  • Gewicht: 8 kg
  • inkl. Handschutzgriffen

| |

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!

Räder werden nicht komplett aufgepumpt geliefert. Bitte Luftbereifung vor der Nutzung prüfen.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
530 mm
Schaufel Breite:
415 mm
Schaufel Tiefe:
275 mm
Luftrad Breite:
85 mm
Luftrad Größe:
260 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre traglast 250kg, Schubkarre, Schiebkarre, Muldenkarre, Transportkarre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 96,72*
€ 120,60*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 94,38*
€ 120,62*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 116,45*
€ 143,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,35*
€ 161,49*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 149,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.