Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenparker Typ 5000, einseitig, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bogenparker Typ 5000, einseitig (Art. 5053)
Modellbeispiel: Bogenparker Typ 5000, einseitig (Art. 5053)
Modellbeispiel: Bogenparker Typ 5000, einseitig (Art. 5053)
Modellbeispiel: Bogenparker Typ 5000 (3er) einseitige Radeinstellung 90° (Art. 5056)
Anwendungsbeispiel: (6er) (Art. 5056)
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer Bogenparker Typ 5000
Detailansicht: Radeinstellung
Technische Ansicht: Seitenansicht
Technische Ansicht: Radabstand, Bügelabstand, Stellraumtiefem und Länge (6er) (Art. 5056)
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-5053
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514963
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Radeinstellung: einseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 1850 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • der schwungvoll schöne Fahrradständer
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • verschraubbare, bogenförmige Bügel aus Rundrohr
  • stabile Stahlkonstruktion
  • korrosionsgeschützt
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Tipp: Möchten Sie Ihre bestehende Reihenanlage ergänzen, geben Sie bei der Bestellung bitte an ob diese in Hoch- oder Tiefstellung endet.
Der Aufbau einer neuen Reihenanlage aus mehreren Fahrradständern ist aufgrund der Hoch-Tief-Stellung nur bei gerader Bügelanzahl möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
3
Länge:
1050 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bügelparker 3 einstellplätze wsm, bogenparker, bogenparker einseitig, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Bendigo, WSM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 104,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,59*
€ 104,21*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,17*
€ 104,95*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,37*
€ 105,36*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 88,72*
€ 116,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,67*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.