Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenparker,einseitig L1050mm,3EP,vzk.,zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogenparker,einseitig L1050mm,3EP,vzk.,zerlegt
Bogenparker,einseitig L1050mm,3EP,vzk.,zerlegt
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250366514963
Herst.-Nr.:
     105800028
EAN/GTIN:
     4250366514963
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Einseitige Bogenparker

• Schwungvoll schöner Fahrradständer
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 korrosionsgeschützte
Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
• Geeignet für gängige Radtypen
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr.
Einstellwinkel: 90°.
Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm
– auch für Mountainbikes geeignet.
Radabstand 350 mm
Tauglich für Reihenmontage
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

Weitere Informationen:
Länge:
1050 mm
Radstände:
3
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bügelparker 3 einstellplätze wsm, bogenparker, bogenparker einseitig, einseitig, 5000, Einseitige, Fahrradparker, Modell, Fahrrad-Bogenparker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,73*
€ 103,84*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 103,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,77*
€ 103,89*
41 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,49*
€ 105,03*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 105,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,65*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.