Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenparker,einseitig L1050mm,3EP,verzinkt.,zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogenparker,einseitig L1050mm,3EP,verzinkt.,zerlegt
Bogenparker,einseitig L1050mm,3EP,verzinkt.,zerlegt
Artikel-Nr.:
     4012-779039
Herst.-Nr.:
     105800028
EAN/GTIN:
     4250366514963
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Bogenparker Modell 5000, einseitig

Schwungvoll schöner Fahrradständer
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 korrosionsgeschützte
Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
Geeignet für gängige Radtypen
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr.
Einstellwinkel: 90°.
Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm
auch für Mountainbikes geeignet.
Radabstand 350 mm
Tauglich für Reihenmontage
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

Weitere Informationen:
Radstände:
3
Länge:
1050 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 104,31*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,46*
€ 104,46*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,92*
€ 105,05*
41 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,13*
€ 105,46*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,33*
€ 105,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,67*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.