Reifenbreite: bis 55 mm Material: feuerverzinkt Werbefläche: 3 mm Stahlblech DIN A1 quer Farbe Werbefläche: RAL 9016 verkehrsweiß beschichtet Stellraumtiefe: ca. 3200 mm Länge: 1050 mm inkl. Schrau...
Reifenbreite: bis 55 mm Länge: 1050 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Werbefläche: DIN A1 quer Folientasche: wasserfest, entspiegelt Stellraumtiefe: ca. 3200 mm inkl. Schrauben und Montageanleitung...
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr, Radeinstellung einseitig, feuerverzinkt, 3 Stellplätze. Platz sparende Hoch-/Tief-Radeinstellung. Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung vorbereitet. U...
Dieser einseitig verwendbare Bügelparker von WSM wurde aus stabilem, feuerverzinktem und korrosionsgeschütztem Stahl gefertigt. Er bietet Platz für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm. Se...
Reifenbreite: bis 55 mm Radabstand: 350 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Radeinstellung: einseitig, 90° Stellraumtiefe: ca. 1850 mm inkl. Schrauben und Montageanleitung Anlieferung: zerlegt | der ...
Standparker, einseitig, Reifenbreite bis 55 mm, 3 Stellplätze. Vorbereitet zur Reihen- und Bodenverbindung. Platz sparend durch Tief- / Hocheinstellung. Korrosionsgeschützt dank Verzinkung. Felgen-...
Reifenbreiten: bis 55 mm Radabstand: 350 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Radeinstellung: einseitig, 90° Stellraumtiefe: ca. 1850 mm inkl. Schrauben und Montageanleitung Anlieferung: zerlegt | Gew...
verschraubt · platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm · wahlwe...