Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stil-Schutzgeländer, Mittelpfosten für Oberholm konisch, zum Einbetonieren mit Erdanker, 900 mm, anthrazitgrau (Eisenglimmer), 60-160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.02b)
Anwendungsbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.02b)
Modellbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.02b)
Modellbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.02b)
Anwendungsbeispiel: Stil-Schutzgeländer je 1 x End- und Mittelpfosten + 2 x Querholm
Technische Ansicht: Pfosten
Modellbeispiele: End- und Mittelpfosten
Modellbeispiel: Gelenkstück
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-495.02b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527818417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Aluminiumguss mit
    Stahlrohrkern, beschichtet

|
  • können aus vorgefertigten Verbindungsteilen vor Ort montiert werden
  • durch die Gelenkscharniere ist die Absperrung überaus flexibel zu gestalten
  • die Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden
|

Achtung: Bei Beschichtung mit Sonderfarben gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Mittelpfosten für Oberholm konisch
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Erdanker
Höhe über Flur:
900 mm
Länge:
900 mm
Farbe:
anthrazitgrau (Eisenglimmer)
Pfosten Ø:
60-160 mm
Querholm Ø:
---
Durchmesser:
60-160 mm
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, schutzgeländer schake, barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,76*
€ 432,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,56*
€ 404,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,84*
Ähnlich
Schake
ab € 35,44*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,55*
Ähnlich
Schake
ab € 83,93*
Ähnlich
Schake
ab € 74,28*
Ähnlich
Schake
ab € 68,52*
Ähnlich
Schake
ab € 81,77*
Ähnlich
Schake
ab € 190,02*
Ähnlich
Schake
ab € 99,23*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 108,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.