Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Spiekeroog' mit Querholm (kurzer Abstand), 450 mm, beschichtet, DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Spiekeroog- mit Querholm (kurzer Abstand) (Art. 459.110b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Spiekeroog- mit Querholm (kurzer Abstand) (Art. 459.110b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Spiekeroog- mit Querholm (kurzer Abstand) (Art. 459.110b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Spiekeroog- mit Querholm (kurzer Abstand) (Art. 459.110b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Spiekeroog- zum Einbetonieren (Art. 459.110b)
Anwendungsbeispiel:
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Langeoog- zum Einbetonieren, feuerverzinkt (Art. 459.110)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Langeoog- zum Einbetonieren, feuerverzinkt (Art. 459.110)
Artikel-Nr.:
     328-459.110b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527236433
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügelbreite: 20 mm
  • Bügeltiefe: 80 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Andere Farben auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Bügel Breite:
20 mm
Bügel Tiefe:
80 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 199,01*
€ 214,92*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 191,86*
€ 239,60*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 193,04*
€ 239,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,04*
€ 240,30*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 167,03*
€ 241,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,60*
Ähnlich
Schake
459_145
ab € 125,61*
Ähnlich
Schake
459_145B
ab € 143,60*
Ähnlich
Schake
459_175
ab € 135,49*
Ähnlich
Schake
ab € 170,53*
Ähnlich
Schake
ab € 132,14*
Ähnlich
Schake
ab € 152,96*
Ähnlich
Schake
ab € 111,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 131,82*
Ähnlich
Schake
ab € 154,07*
Ähnlich
Schake
ab € 147,03*
Ähnlich
Schake
ab € 159,88*
Ähnlich
Schake
ab € 146,00*
Ähnlich
Schake
ab € 139,21*
Ähnlich
Schake
ab € 123,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.