Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Galy', ohne Querholm, Fahrräder, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Galy- für Scooter/Roller, mit Querholm hinten (Art. 39245), vorne (Art. 39244)
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Galy- für Scooter/Roller, mit Querholm hinten (Art. 39245), vorne (Art. 39244)
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Galy- für Fahrräder, ohne Querholm, hinten (Art. 39241), vorne (Art. 39239)
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Galy- für Fahrräder, mit Querholm hinten (Art. 39243), vorne (Art. 39242)
Technische Ansicht: Modell für Fahrräder, ohne Querholm, ohne Farbe (Art. 39239)
Technische Ansicht: Modell für Fahrräder, mit Querholm, ohne Farbe (Art. 39242)
Technische Ansicht: Modell für Scooter/Roller, mit Querholm, ohne Farbe (Art. 39244)
Detailansicht: bei Modell für Scooter/Roller abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang)
Modellbeispiel: Modell für Scooter/Roller, mit Querholm, farbig beschichtet (DB 703) (Art. 39245)
Anwendungsbeispiel: beidseitig nutzbar
Artikel-Nr.:
     328-39239
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527945663
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Maße (BxH): 800 x 800 mm
  • Material: Flachstahl 70 x 10 mm, feuerverzinkt
  • Einstellung: zweiseitig
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • hochwertiger Anlehnbügel für ein gepflegtes Stadtbild
  • für Räder und Scooter (Roller) geeignet (optional)
  • Halteschellen (optional) auch für E-Scooter geeignet
  • Sicherung durch Vorhänge- oder Kabelschloss für effektiven Diebstahlschutz
  • Kunststoffbeschichtung an den Halteschellen (optional) verhindert Kratzer an der Lenkstange
|

  • Hinweis: Auf Anfrage auch als Ausführung zum Einbetonieren erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Querholm
geeignet für:
Fahrräder
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Stellplätze:
2
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Radeinstellung:
zweiseitig
Montage:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, fahrradanlehnbügel höhe 800mm, Scooterständer, Scooterabsteller, Rollerständer, Tretrollerständer, Rollerparker, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Moravia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 297,36*
Ähnlich
Schake
ab € 244,85*
Ähnlich
Schake
ab € 181,82*
Ähnlich
SPL
ab € 307,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 179,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 276,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.