Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Apelland', 450 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Apelland-, zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 452.075b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Apelland-, zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 452.075b)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Apelland- (Achtung: Abbildung zeigt Variante zum Aufdübeln)
Artikel-Nr.:
     328-452.045
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527785283
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Materialstärke: 12 mm
  • Bügeltiefe: 80 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Beschichtung nach RAL und Varianten zum Aufdübeln auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
450 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Materialstärke:
12 mm
Bügel Tiefe:
80 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Flachstahl, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,56*
€ 276,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,75*
Ähnlich
Schake
ab € 191,74*
Ähnlich
Schake
ab € 159,63*
Ähnlich
Schake
ab € 181,03*
Ähnlich
Schake
ab € 180,18*
Ähnlich
Schake
ab € 111,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 137,61*
Ähnlich
Schake
ab € 244,85*
Ähnlich
Schake
ab € 137,60*
Ähnlich
Schake
ab € 148,20*
Ähnlich
Schake
ab € 148,74*
Ähnlich
Schake
ab € 158,86*
Ähnlich
Schake
ab € 127,27*
Ähnlich
Schake
ab € 126,98*
Ähnlich
Schake
ab € 181,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.