Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Baltrum' mit Querholm, 750 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/ Absperrbügel -Baltrum- 50 x 12 mm aus Stahl, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 4051.075)
Modellbeispiel: Anlehn-/ Absperrbügel -Baltrum- 50 x 12 mm aus Stahl, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 4051.075)
Artikel-Nr.:
     328-4051.075
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527283000
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Materialstärke: 12 mm
  • Bügeltiefe: 50 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
750 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Materialstärke:
12 mm
Bügel Tiefe:
50 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 139,16*
€ 173,66*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 139,12*
€ 173,68*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 130,99*
€ 192,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,00*
€ 198,41*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 169,01*
€ 224,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,75*
Ähnlich
SPL
ab € 232,31*
Ähnlich
Schake
ab € 191,74*
Ähnlich
Schake
ab € 159,63*
Ähnlich
Schake
ab € 181,03*
Ähnlich
Schake
ab € 232,56*
Ähnlich
Schake
ab € 148,97*
Ähnlich
Schake
ab € 180,18*
Ähnlich
Schake
ab € 111,54*
Ähnlich
Schake
ab € 244,85*
Ähnlich
Schake
ab € 137,60*
Ähnlich
Schake
ab € 148,20*
Ähnlich
Schake
ab € 148,74*
Ähnlich
Schake
ab € 158,86*
Ähnlich
Schake
ab € 127,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.