Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglieder für Kunststoffketten, weiß, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbindungsglied aus Kunststoff, Ø 6 mm, rot (Art. 430.07-r)
Modellbeispiel: Verbindungsglied aus Kunststoff, Ø 6 mm, rot (Art. 430.07-r)
Artikel-Nr.:
     328-430.16-w
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729332
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
  • Material: Kunststoff
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Stärke Ø:
8 mm
Material:
Kunststoff
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kunststoffkette 8mm notglied, ketten notglied, ketten-notglied 8mm, Kettenglied, Kettenglieder, kettenverbindungsglied, Absperrkette, Schake, Gelber, Wolk, Garant
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 1,21*
€ 1,92*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 1,95*
6 Tage
30
4
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 6,23*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 9,94*
€ 15,80*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 38,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,40*
Zubehör
Schake
ab € 3,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,12*
Zubehör
Schake
ab € 105,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.