Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken für Absperrketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Karabinerhaken aus Stahl, ohne Farbe (Art. 430.13)
Modellbeispiel: Karabinerhaken aus Stahl, ohne Farbe (Art. 430.13)
Artikel-Nr.:
     328-430.13b-w
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729271
Suchbegriffe:
Absperrkette
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Breite: 28 mm
  • Länge: 60 mm
  • Stärke Ø: 6 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
60 mm
Breite:
28 mm
Stärke Ø:
6
Weitere Suchbegriffe: Schraubkarabinerhaken, absperrkette stahl, absperrkette, absperrkette weiß, Kettenverbindung, Kettenkarabiner, Schnapphaken
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,68*
€ 4,57*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,25*
€ 4,86*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 3,28*
€ 4,89*
6 Tage
30
4
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 8,94*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,50*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,39*
Zubehör
Schake
ab € 3,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,06*
Zubehör
Schake
ab € 105,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.