Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken für Absperrketten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Karabinerhaken aus Stahl, ohne Farbe (Art. 430.13)
Modellbeispiel: Karabinerhaken aus Stahl, ohne Farbe (Art. 430.13)
Artikel-Nr.:
     328-430.13b-s
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784293
Suchbegriffe:
Absperrkette
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Breite: 28 mm
  • Länge: 60 mm
  • Stärke Ø: 6 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
60 mm
Breite:
28 mm
Stärke Ø:
6
Weitere Suchbegriffe: Schraubkarabinerhaken, absperrkette stahl schwarz, absperrkette stahl, absperrketten schwarz, Kettenverbindung, Kettenkarabiner, Schnapphaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,40*
Zubehör
Schake
ab € 3,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,12*
Zubehör
Schake
ab € 106,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.