Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette, rot/weiß, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrkette aus Kunststoff oben: 8 mm, rot-weiß (Art. 430.15) unten: 6 mm, gelb-schwarz (Art. 430.06)
Modellbeispiele: Absperrkette aus Kunststoff oben: 8 mm, rot-weiß (Art. 430.15) unten: 6 mm, gelb-schwarz (Art. 430.06)
Artikel-Nr.:
     328-430.05
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784248
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
kunststoffkette absperrkette rot-we...
absperrketten kunststoff
  • Material: Kunststoff
  • Länge: 25 m

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Stärke Ø:
6 mm
Länge:
25 m
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette, Kunstoffabsperrkette, Ketten, Absperrketten, Kunstoffketten, Ostalbketten, Schake, Gelber, H.M.R., Garant, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 170,76*
Zubehör
Schake
ab € 16,93*
Zubehör
Schake
ab € 64,11*
Zubehör
Schake
460
ab € 21,74*
Zubehör
Schake
476
ab € 32,55*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
Schake
ab € 2,41*
Zubehör
Schake
4040KB
ab € 17,61*
Zubehör
Schake
460KB
ab € 40,90*
Zubehör
Temka
ab € 14,62*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.