Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahl, Eckpfosten, zum Einbetonieren, 1000 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 4270/4271) + Querholme (34983)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-4273b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737115
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Eckpfosten
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Winkel:
90 °
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, schutzgeländer schake, barrierensystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 110,47*
€ 141,04*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 110,89*
€ 141,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,55*
€ 160,61*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 212,05*
€ 299,86*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,85*
€ 347,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,41*
Ähnlich
Schake
ab € 35,37*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,47*
Ähnlich
Schake
ab € 84,00*
Ähnlich
Schake
ab € 96,13*
Ähnlich
Schake
ab € 65,10*
Ähnlich
Schake
ab € 68,42*
Ähnlich
Schake
ab € 81,68*
Ähnlich
Schake
ab € 190,44*
Ähnlich
Schake
ab € 98,72*
Ähnlich
Schake
ab € 244,87*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 108,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.