Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahl, Endpfosten, zum Einbetonieren, 1000 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4270)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4270)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4270)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4270)
Modellbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 4270/4271) + Querholme (34983)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-4270
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384736996
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Endpfosten
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, schutzgeländer schake, barrierensystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 90,62*
€ 116,37*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 90,80*
€ 116,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,41*
€ 136,22*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 159,60*
€ 223,88*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,58*
Ähnlich
Schake
ab € 35,37*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,47*
Ähnlich
Schake
ab € 84,00*
Ähnlich
Schake
ab € 96,13*
Ähnlich
Schake
ab € 65,26*
Ähnlich
Schake
ab € 68,42*
Ähnlich
Schake
ab € 81,77*
Ähnlich
Schake
ab € 190,44*
Ähnlich
Schake
ab € 98,72*
Ähnlich
Schake
ab € 244,87*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 108,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.