Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Borkum', mit Flachkopf, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Borkum- (Art. 422.60)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Borkum- (Art. 422.60)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Borkum- (Art. 422.60)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Borkum- (Art. 422.60)
Modellbeispiel: Fahrradanlehnbügel -Borkum- zum Einbetonieren, mit Flachkopf verzinkt (Art. 422.60)
Technische Ansicht: Maße des Anlehn-/Absperrbügels -Borkum- zum Einbetonieren (Art. 422.61)
Artikel-Nr.:
     328-422.60
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Unser Anlehnbügel/Absperrbügel 'Borkum' ist die ideale Lösung für die Sicherung von Flächen und als Abgrenzung von Bereichen. Hergestellt aus robustem Stahl mit einer Materialstärke von 2,5 mm und feuerverzinkt für eine lange Lebensdauer, bietet dieser Bügel zuverlässigen Schutz. Mit einer Gesamthöhe von 1300 mm und einer Höhe über Flur von 900 mm ist er optimal sichtbar und leicht zu erkennen. Die Breite von 800 mm sorgt für eine großzügige Abgrenzung und der runde Standpfosten mit einem Durchmesser von 60 mm gewährleistet Stabilität. Die Montage ist einfach und unkompliziert, da der Bügel zum Einbetonieren konzipiert ist.

  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1300 mm
  • Breite: 800 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Standpfosten Ø: 60 mm
  • Querrohre Ø: 42 mm
  • Materialstärke: 2,5 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweise: Variante zum Aufdübeln sowie weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Flachkopf
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Gesamthöhe:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Breite:
800 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Materialstärke:
2,5 mm
Querrohre Ø:
42 mm
Standpfosten Ø:
60 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Form:
rund
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 124,77*
€ 158,70*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 124,79*
€ 158,73*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 111,62*
€ 179,86*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 126,87*
€ 186,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 187,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 152,10*
Ähnlich
Schake
ab € 128,48*
Ähnlich
Schake
ab € 161,06*
Ähnlich
Schake
ab € 140,17*
Ähnlich
Schake
ab € 190,64*
Ähnlich
Schake
ab € 159,98*
Ähnlich
Schake
ab € 179,42*
Ähnlich
Schake
ab € 232,37*
Ähnlich
Schake
ab € 131,61*
Ähnlich
Schake
ab € 180,40*
Ähnlich
Schake
ab € 134,28*
Ähnlich
Schake
ab € 166,11*
Ähnlich
Schake
ab € 138,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 137,99*
Ähnlich
Schake
ab € 243,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.