Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablone für Bodenmarkierung 'Rollstuhl', aus PVC, 600 mm, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-41456
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588999838
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl
  • Material: PVC

|
  • zur einfachen Auftragung der Farbe mit Pinsel oder Spray
  • mehrfach wiederverwendbar
  • aus qualitativ hochwertigem, strapazierfähigem PVC
  • perfekt für Parkplätze
  • nach Anwendung wieder abwischbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
PVC
Produktart:
Schablonen
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzmarkierung, Bodenmarkierungsschablone, Farbschablonen, Bodenmarkierung, Symbolschablone, Farbsprühschablone, Bodenschablone, Verkehrssicherung, Schablone, E-Auto, Elektroparkplatz, Elektroauto, Watco, emobilität, e-fahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 153,13*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 60,66*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,13*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,82*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,01*
Ähnlich
Wolk
ab € 137,97*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,42*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,21*
Ähnlich
Wolk
ab € 138,54*
Ähnlich
Wolk
ab € 137,37*
Ähnlich
Wolk
ab € 138,43*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 2,36*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 2,51*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 2,43*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 26,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.