Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabattengeländer mit Kugelkopf, Querholm, zusammengesteckt und verschraubt, 1500 mm, RAL 6005 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rabattengeländer Ø 60 mm -Kugelkopf- 1x Eckpfosten (40675bsonder) + 1x Endpfosten (40673bsonder) + 1x Querholm (40677bsonder)
Modellbeispiel: Rabattengeländer Ø 60 mm -Kugelkopf- 1x Eckpfosten (40675bsonder) + 1x Endpfosten (40673bsonder) + 1x Querholm (40677bsonder)
Modellbeispiel: Standpfosten
Artikel-Nr.:
     328-40677b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrohr für Geländersystem
Rabattengeländer
rabattengeländer
Das Rabattengeländer Ø 60 mm aus Flachstahl mit Kugelkopf ist die ideale Lösung für Ihre Rabattengestaltung. Hergestellt aus verzinktem und beschichtetem Stahl, bietet dieses Produkt nicht nur eine hohe Stabilität, sondern auch eine ansprechende Optik. Durch die hochwertige Verarbeitung ist das Geländer langlebig und beständig gegen Witterungseinflüsse.

  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet

| Problemlose Handhabung bei Montage und Aufstellung. |

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zusammengesteckt und verschraubt
Länge:
1500 mm
Farbe:
RAL 6005 grün
Querholm Breite:
45 mm
Querholm Tiefe:
15 mm
Bauteil:
Querholm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Beetgeländer, Beetabsperrung, Beeteinfassung, Ziergeländer, Absperrgeländer, Systemgeländer, Gittersystem, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 39,27*
€ 58,46*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 61,37*
€ 80,75*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 61,92*
€ 80,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,24*
€ 120,94*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,77*
Ähnlich
Schake
ab € 24,99*
Ähnlich
Schake
ab € 74,24*
Ähnlich
Schake
ab € 61,10*
Ähnlich
Schake
ab € 72,94*
Ähnlich
Schake
ab € 154,63*
Ähnlich
Schake
ab € 81,76*
Ähnlich
Schake
ab € 182,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.