Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Aratora', DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Aratora-, beschichtet in DB 703 (Art. 40484)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Aratora-, beschichtet in DB 703 (Art. 40484)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Aratora-, beschichtet in DB 703 (Art. 40485)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Aratora-, beschichtet in DB 703 (Art. 40485)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Aratora-, ohne Farbe (Art. 40484)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Aratora-, ohne Farbe (Art. 40484)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Aratora-, ohne Farbe (Art. 40484)
Artikel-Nr.:
     328-40484
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527281563
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 850 mm
  • Gesamthöhe: 1100 mm
  • Breite: 850 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: 80 x 10 mm (Flachstahl)
  • Kanten: gerundet
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
850 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Breite:
850 mm
Materialstärke:
10 mm
Bügel Tiefe:
80 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
Ecken gerundet
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Flachstahl, Schake, Tampa, Ziegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,02*
Ähnlich
Schake
ab € 106,32*
Ähnlich
Schake
ab € 217,57*
Ähnlich
Schake
ab € 174,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 131,77*
Ähnlich
Schake
ab € 118,47*
Ähnlich
Schake
ab € 117,50*
Ähnlich
Schake
ab € 122,97*
Ähnlich
Schake
ab € 101,45*
Ähnlich
Schake
ab € 100,42*
Ähnlich
Schake
ab € 106,45*
Ähnlich
Schake
ab € 140,47*
Ähnlich
Schake
ab € 163,79*
Ähnlich
Schake
4050_075
ab € 92,67*
Ähnlich
Schake
4052_075
ab € 122,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.