Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Frankonia' mit Querholm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Frankonia-, mit Querholm, beschichtet in DB 703 (Art. 40482)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Frankonia-, mit Querholm, beschichtet in DB 703 (Art. 40482)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Frankonia-, mit Querholm, beschichtet in DB 703 (Art. 40482)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Frankonia-, mit Querholm, beschichtet in DB 703 (Art. 40482)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Frankonia-, mit Querholm, ohne Farbe (Art. 40481)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Frankonia-, mit Querholm, ohne Farbe (Art. 40481)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Frankonia-, mit Querholm, ohne Farbe (Art. 40481)
Artikel-Nr.:
     328-40481
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527281525
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Gesamthöhe: 1100 mm
  • Breite: 850 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: 80 x 10 mm (Flachstahl)
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Breite:
850 mm
Materialstärke:
10 mm
Bügel Tiefe:
80 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Flachstahl, Schake, Utah, Ziegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 128,86*
Ähnlich
Schake
ab € 170,86*
Ähnlich
Schake
ab € 106,35*
Ähnlich
Schake
ab € 174,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 131,70*
Ähnlich
Schake
ab € 118,35*
Ähnlich
Schake
ab € 117,51*
Ähnlich
Schake
ab € 122,98*
Ähnlich
Schake
ab € 101,27*
Ähnlich
Schake
ab € 100,54*
Ähnlich
Schake
ab € 106,43*
Ähnlich
Schake
ab € 141,28*
Ähnlich
Schake
ab € 164,19*
Ähnlich
Schake
4050_075
ab € 94,87*
Ähnlich
Schake
4052_075
ab € 125,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.