Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel Kieler Bügel 'Amrum'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Kieler Bügel -Amrum- (Art. 422.10)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Kieler Bügel -Amrum- (Art. 422.10)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Kieler Bügel -Amrum- (Art. 422.10)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Kieler Bügel -Amrum- (Art. 422.10)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel Kieler Bügel -Amrum- (Art. 422.10)
Technische Ansicht: Maße Anlehn-/Absperrbügel Kieler Bügel -Amrum- (Art. 422.10)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel Kieler Bügel -Amrum- zum Einbetonieren (Art. 422.10)
Artikel-Nr.:
     328-422.10
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Gesamthöhe: 1425 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Standrohr: Ø 60 mm
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • komplett verschweißt
  • beidseitig nutzbar
|

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
900 mm
Gesamthöhe:
1425 mm
Bügel Ø:
48 mm
Pfosten Ø:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Fahrradparker, Bügelparker, Amrum, Schake, Kieler, Bügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 140,93*
€ 175,55*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 140,62*
€ 175,57*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 165,79*
€ 206,55*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 148,65*
€ 208,69*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,16*
€ 220,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 60
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.