Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'Point', schwarz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Point- aus Aluminium mit schwarzem Gurt (Art. 39963-02)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Point- aus Aluminium mit schwarzem Gurt (Art. 39963-02)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Point- in schwarz mit schwarzem Gurt (Art. 39964-02)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Point- in schwarz mit blauen Gurt (Art. 39964-03)
Technische Ansicht: Personenleitsystem -Point-in schwarz mit blauen Gurt (Art. 39964-03)
Anwendungsbeispiel: Personenleitsystem -Point- schwarz mit rotem Gurt (Art. 39964-04)
Artikel-Nr.:
     328-39964-03
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527972614
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 972 mm
  • Pfosten Ø: 65 mm
  • Fuß Ø: 330 mm
  • Material Pfosten: Aluminium, eloxiert
  • Material Fuß: Stahlplatte, beschichtet
  • Gurtlänge: 2,5 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: 7,5 kg

|
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • Fuß mit Schattenfuge und gefasstem Rand
  • Gurt aus schmutzabweisendem und knitterfreiem Polyester
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
schwarz
Gurt Farbe:
blau
Pfosten Material:
Aluminium, eloxiert
Pfosten Ø:
65 mm
Fuß Material:
Stahlplatte, beschichtet
Fuß Ø:
330 mm
Gurt Länge:
2,5 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
972 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten blau, gurtabsperrpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Kunstdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 66,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,39*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.