Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz für Gurtleitsystem 'Stopper', -Stopbag- Acrylglas Prospekttasche, ohne Haltebügel (und somit nur als Ersatzteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Aufsätze für -Stopper- mit Haltebügel -Stophold- (v.l. 11875-11871, 11873-11871)
Anwendungsbeispiele: Aufsätze für -Stopper- mit Haltebügel -Stophold- (v.l. 11875-11871, 11873-11871)
Anwendungsbeispiel: -Stopquick- Acrylglas-Posterhalter mit Haltebügel -Stophold-
Detailansicht: Den Aufsatz einfach in den -Stophold- Haltebügel stecken. Der Haltebügel wird direkt in das Gewinde der Gurtkasette geschraubt
Artikel-Nr.:
     328-11873-11881
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527064630
Suchbegriffe:
adapter
Kunstdünger
|
  • Haltebügel -Stophold-
    • Material: Hochglanz-verchromt
    • Maße: 230 x 250 mm
    • Montage: zum Einschrauben in die Gurtkassetten

  • Acrylglas-Prospekttasche -Stopbag-
    • 3 mm stark
    • Für DIN A4 Format
    • 20° Neigung
    • Für ca. 200 Einzelblattprospekte
    • nur in Verbindung mit Haltebügel -Stophold-

  • Acrylglas-Posterhalter -Stopquick-
    • 3 mm stark
    • Für DIN A4 Format
    • Stehend, ein- und beidseitige Ansicht
    • Öffnung mit Magnetverschluß
    • nur in Verbindung mit Haltebügel -Stophold-
|

Achtung: Haltebügel -Stophold- ist für die Verwendung der Aufsätze zwingend erforderlich. Einzelne Aufsätze können nur als Ersatzteile bei bereits vorhandenem Haltebügel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufsatz:
-Stopbag- Acrylglas Prospekttasche
Haltebügel:
ohne Haltebügel (und somit nur als Ersatzteil)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 196,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.