Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Verbotssschild', Viertelkreis, Abstellen verboten, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Verbotsschild- aus Folie (v.o. Art. 39794, 39796)
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Verbotsschild- aus Folie (v.o. Art. 39794, 39796)
Anwendungsbeispiel: Boden-Sicherheitskennzeichen -Verbotsschild- (Bild zeigt anderes Sicherheitszeichen!)
Artikel-Nr.:
     328-39796
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527989803
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen abstellen verboten
  • Materialstärke: 0,3 mm
  • Material: Kunststofffolie, leicht glänzend
  • Montage: selbstklebend
  • Rutschklasse: R10 nach DIN EN 16165
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • für Durchgänge und wichtige Bereiche
  • einfache Montage durch selbstklebende Folie
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extrem verschleißfest und robust
  • für glatte Oberflächen, Fußgänger und Hubwagen geeignet
|

Hinweise: Individuelle Anfertigung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Abstellen verboten
Breite:
750 mm
Länge:
750 mm
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Material:
Kunststofffolie, leicht glänzend
Materialstärke:
0,3 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Verbotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,63*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 30,37*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,81*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,04*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,29*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,39*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,45*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,17*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,57*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 50,20*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,49*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,61*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,74*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,84*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.