Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
Artikel-Nr.:
     CM-GQ5HY4K
Herst.-Nr.:
     990 000
EAN/GTIN:
     4251851699004
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Halbzylinder
Einhandbedienung · DIN EN 179 · zur Überwachung von Fluchttüren in Rettungswegen · Profil-Halbzylinder inkl. 2 Schlüssel · lauter Alarmton 95 dB/1 m · aus Metall (Zinkdruckguss) · grün lackiert (RAL 6029) · 9 V Batterie · 2 Schlüssel · 1 kleines Piktogramm für den Türwächter mit Richtungspfeil, langnachleuchtend · 1 großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend · mit Befestigungsschrauben · Art.-Nr. 3000250538 (Typ 990 100) mit zusätzlichem Voralarm beim AntippenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün lackiert· Norm: DIN EN 179
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Halbzylinder inkl. 2 Schlüssel
Betriebsart:
Basis
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,34*
€ 483,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,74*
€ 480,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,62*
€ 455,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990018
ab € 27,45*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901571
ab € 14,96*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,75*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 42,06*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.