Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Rettungsschild', Halbkreis, Rettungsweg mit Text, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Rettungsschild- aus Folie, Halbkreis (v.o. Art. 39603, 39605)
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Rettungsschild- aus Folie, Halbkreis (v.o. Art. 39603, 39605)
Artikel-Nr.:
     328-39606
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527936043
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
  • Materialstärke: 0,3 mm
  • Material: Kunststofffolie, leicht glänzend
  • Montage: selbstklebend
  • Rutschklasse: R10 nach DIN EN 16165
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • für Durchgänge und wichtige Bereiche
  • einfache Montage durch selbstklebende Folie
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra dünn und leicht zu reinigen
  • für glatte Oberflächen, Fußgänger und Hubwagen geeignet
|

Hinweise: Nachleuchtende Ausführungen und individuelle Anfertigung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Rettungsweg mit Text
Breite:
900 mm
Länge:
450 mm
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Material:
Kunststofffolie, leicht glänzend
Materialstärke:
0,3 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10 nach DIN EN 16165
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Rettungsschilder, Rettungswege, Notausgänge, Notausgang, Fluchtwegschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,52*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 30,40*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,00*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,68*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,29*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,54*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,51*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,17*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,64*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 50,06*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,43*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,33*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,72*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,49*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.