Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronenblitzleuchte 'Optima-Blitz LED ' einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Elektronenblitzleuchte -Optima-Blitz LED-, einseitig (Art. 39549)
Modellbeispiel: Elektronenblitzleuchte -Optima-Blitz LED-, einseitig (Art. 39549)
Artikel-Nr.:
     328-39549
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     20752kled
EAN/GTIN:
     4063527955457
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
  • Maße (LxBxH): 120 x 190 x 335 mm
  • Blitzfrequenz ca. 60/min.
  • Leuchtstärke: 320 cd.
  • Versorgung: 2 Batterien 6 V- / 9 Ah oder 20 Ah
  • inkl. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale

|
  • robustes Gehäuse mit integriertem Triopan-Adapter
  • mit Dämmerungsautomatik und Nachtabsenkung - Betrieb bei Tag und Nacht möglich
  • außenliegender Wippschalter einfach zu bedienen
  • einseitig verwendbare Blitzleuchte
|

Achtung: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
335 mm
Breite:
190 mm
Länge:
120 mm
Optik Farbe:
gelb
Gehäuse Farbe:
rot
Lichtaustritt:
einseitig
Leuchtmittel:
LED
Blitzfrequenz:
60 pro min
Lichtstärke:
320 Cd
Versorgung:
2 Batterien 6 V/ 9 oder 20 Ah
Dämmerungsautomatik:
ja
Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, elektronenblitzleuchte, Bauleuchte, Warnlampe, Blitzlichter, Faltsignal, Vornwarnblitzleuchte, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
horizont group
250011e
€ 122,03*
Zubehör
STEIN HGS
94402
€ 5,07*
Zubehör
STEIN HGS
20147
€ 81,65*
Zubehör
STEIN HGS
20240
€ 97,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.