Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundum-Blitzleuchte, 360° LED, mit Adapter für Faltsignale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rundum-Blitzleuchte, 360° LED, ohne Befestigung (Art. 33374)
Modellbeispiel: Rundum-Blitzleuchte, 360° LED, ohne Befestigung (Art. 33374)
Anwendungsbeispiel auf Faltsignal mit Adapter (Art. 37521):
Anwendungsbeispiel mit Standfuß zum Aufdübeln (Art. 37522):
Artikel-Nr.:
     328-37521
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527655623
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
blitzleuchten gelb
alarmblitzleuchte
  • Durchmesser Blitzleuchte: 55 mm
  • Höhe Blitzleuchte: 235 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe Blitzleuchte: gelb

|
  • durch 12 integrierte Hochleistung-LED's wird ein 360° Rundumblitzlicht erzeugt
  • mit dem praktischen Adapter lässt sich die Leuchte schnell auf einem Faltsignal installieren
|

Achtung: Batterien (2 Monozellen) nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Adapter für Faltsignale
Material:
Kunststoff
Höhe:
235 mm
Durchmesser:
55 mm
Farbe:
gelb
Optik Linse:
360° Linse
Leuchtmittel:
LED
Versorgung:
2 Monozellen
Weitere Suchbegriffe: Bauleuchte, Elektronen-Blitzleuchte, Warnlampe, Blitzlichter, Tele-Blitz, Warnleuchte, Elektronenblitzlicht, Vornwarnblitzleuchte, Garant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 14,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 23,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 180,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.