Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterfahrschutz-Balken für Rammschutzgeländer 'Hybrid', 1250 mm, verzinkt und kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Unterfahrschutz-Balken für Rammschutzgeländer -Hybrid- (Art. 36899)
Modellbeispiel: Unterfahrschutz-Balken für Rammschutzgeländer -Hybrid- (Art. 36899)
Anwendungsbeispiel: Rammschutzgeländer -Hybrid- mit Unterfahrschutz-Balken
Artikel-Nr.:
     328-36900
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761782
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
  • Material: Stahl
  • Maße (Ø x Höhe): 76 x 86 mm
  • Farbe: verkehrsgelb
  • Montage: zum Aufdübeln
    (Bodenplatte 130 x 70 x 10 mm)

|
  • stabiles Material, dadurch extrem robust für höchste Belastungen
  • verhindert das Unterfahren des Rammschutzesgeländers mit Gabelzinken
    eines Staplers o. ä.
  • Schäden am Personal, Ware oder Einrichtungen werden nahezu ausgeschlossen
  • schnelle und einfache Montage
  • ideal für individuelle, objektbezogene Lösungen
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • Länge 1250 mm: 4x Spezialdübel mit Schraube 10/100 (Art. 11509)
    oder 4x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
  • Länge 1750 mm: 6x Spezialdübel mit Schraube 10/100 (Art. 11509)
    oder 6x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
  • Länge 2050 mm: 6x Spezialdübel mit Schraube 10/100 (Art. 11509)
    oder 6x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1250 mm
Oberfläche:
verzinkt und kunststoffbeschichtet
Einsatzbereich:
Außenbereich
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bodenplatten Breite:
130 mm
Bodenplatten Tiefe:
70 mm
Durchmesser:
76 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Höhe:
86 mm
Material:
Stahl
Bodenplatten Höhe:
10 mm
Serie:
Hybrid
Weitere Suchbegriffe: Rollstopp, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Schutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Prallschutz, Regalschutz, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Unterfahrschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,60*
€ 115,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 125,28*
27 Tage
15
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 126,48*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,82*
€ 144,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,40*
€ 163,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 380,24*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 114,96*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
ab € 41,57*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.