| |
|
| Artikel-Nr.: 328-36692 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527756016 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 4,3 Liter
- Maße (HxBxT): 1100 x 125 x 152,5 mm
- Material: Stahl, verzinkt
(DIN EN ISO 1461) - Wandstärke: 1,5 mm
- mit Ausdrückblech aus Aluminium
- Befestigung: zum Aufschrauben
- inkl. Piktogramm-Aufkleber
Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. | - einfaches Entleeren durch abnehmbaren Aschereinsatz
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | RAL 9007 graualuminium | Befestigung: | zum Aufschrauben | Höhe: | 1100 mm | Material: | Stahl, verzinkt (DIN EN ISO 1461) | Volumen: | 4,3 Liter | Wandstärke: | 1,5 mm | Serie: | City | Form: | Eckig | Einsatzbereich: | Innen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher stahl, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, Ascher, Hahne+Lückel, Zürich |
| | |
| |