Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte 'NOVA SPS', 400-4000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: LED Arbeitsleuchte -NOVA SPS- mit 400 - 4000 lm (Art. 37293)
Modellbeispiel: LED Arbeitsleuchte -NOVA SPS- mit 400 - 4000 lm (Art. 37293)
Modellbeispiel: LED Arbeitsleuchte -NOVA SPS- mit 1000 - 10000 lm (Art. 37295)
Modellbeispiel: Rückansicht, Helligkeitseinstellung in 5 Stufen
Modellbeispiel: Rückansicht
Artikel-Nr.:
     328-37293
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527764912
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitsleuchte ip67
arbeitslampe led
  • Material Gehäuse: Alu-Spritzguss
  • Leuchtmittel: COB-LED
  • Stromversorgung: 12,6 V
  • inkl. Wechselakku, Ladegerät und Stütze

|
  • extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen
  • robuste Konstruktion ist perfekt für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
  • COB (Chip On Board) LED sorgt für sehr gleichmäßige Ausleuchtung
  • bequemes bedienen von bis zu 4 Leuchten gleichzeitig
    mit der Bluetooth-Lichtsteuerungs-App
  • Lichteinstellung in 5 Stufen möglich(10 bis 100%)
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP67 - vollständig staub- und wasserdicht)
  • hält Temperaturen von -10° bis zu +40° stand
  • integrierte Powerbank und USB-Buchse zum Aufladen des Smartphones
  • der Reservesakku verhindert, dass Sie plötzlich im Dunkeln stehen
  • elegantes Design mit integriertem Tragegriff
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
240 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
104 mm
Lichtstrom:
400-4000 lm
Leistungsaufnahme:
36 W
Betriebsdauer:
max. 15 h
Material:
Alu-Spritzguss
Leuchtmittel:
COB-LED
Stromversorgung:
12,6 V
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
IP67
Temperaturbereich:
-10 bis +40 ° C
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Strahler, Wandfluter, Wandlampe, Wandleuchten, Wandstrahler, Bauleuchte, Baulampe, Scangrip, Nova, Asup, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,84*
€ 419,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,66*
€ 404,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 40,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.