Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Verkehrszeichen Indoor', 600 mm, Verbot für Fahrzeuge aller Art


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36316, o.r. 36317, u.l. 36318, u.r. 36319)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36316, o.r. 36317, u.l. 36318, u.r. 36319)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36320, o.r. 36321, u.l. 36322, u.r. 36323)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36324, o.r. 36325, u.l. 36326, u.r. 36327)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36328, o.r. 36329,u.l. 36330, u.r. 36331)
Artikel-Nr.:
     328-36318-02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527707667
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen 600mm
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • Verkehrszeichen zur innerbetrieblichen Kennzeichnung
  • einfache Montage durch selbstklebendes Polycarbonat
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Schilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schenkellänge:
600 mm
Symbol:
Verbot für Fahrzeuge aller Art
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Polycarbonat
Materialstärke:
0,7 mm
Montage:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,51*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 30,52*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,96*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,56*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,22*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,36*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,11*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,16*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,50*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 49,83*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,61*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,92*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,74*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,88*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.