Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Gebotszeichen Indoor', 400 mm, Schutzbrille aufsetzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36198, o.r. 36199 u.l. 36200, u.r. 36201)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36198, o.r. 36199 u.l. 36200, u.r. 36201)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36202, o.r. 36203, u.l. 36204, u.r. 36205)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36206, o.r. 36207, u.l. 36208, u.r. 36209)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36210, o.r. 36211,u.l. 36212, u.r. 36213)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36214, o.r. 36215, u.l. 36216, u.r. 36217)
Artikel-Nr.:
     328-36209-02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527705403
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 400mm
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen
  • nach ASR A1.3

|
  • Gebotszeichen helfen Unfälle vorzubeugen
  • einfache Montage durch selbstklebendes Polycarbonat
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
400 mm
Symbol:
Schutzbrille aufsetzen
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Polycarbonat
Materialstärke:
0,7 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Norm:
nach ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 30,71*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 34,90*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,28*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 138,03*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 77,62*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 35,12*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,97*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,83*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 59,23*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 37,28*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 73,01*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 78,00*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 138,23*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,90*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 35,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.