Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Verbotszeichen Indoor', 400 mm, Rauchen verboten (ASR A1.3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- antirutsch (Art. o.l. 36159, o.r. 36160, u.l. 36161, u.r. 36162)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- antirutsch (Art. o.l. 36159, o.r. 36160, u.l. 36161, u.r. 36162)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- antirutsch (Art. o.l. 36163, o.r. 36164, u.l. 36165, u.r. 36166)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- antirutsch (Art. o.l. 36167, o.r. 36168, u.l. 36169, u.r. 36170)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- antirutsch (Art. o.l. 36171, o.r. 36172,u.l. 36173, u.r. 36174)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- antirutsch (Art. o. 36175, u.l. 36176, u.r. 36177)
Anwendungsbeispiel: -Verbotszeichen Indoor- Abstellen oder Lagern verboten
Artikel-Nr.:
     328-36164-02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527704383
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
  • Materialstärke: 1 mm
  • Material: PVC, antirutsch
  • Rutschklasse: R10
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • rutschhemmende Oberfläche für erhöhte Sicherheit
  • zur deutlichen Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
  • einfache Montage durch selbstklebendes Material
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
400 mm
Symbol:
Rauchen verboten (ASR A1.3)
Einsatzbereich:
Innen
Material:
PVC, antirutsch
Materialstärke:
1 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Verbotszeichen, Anti-Rutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,46*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,40*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 67,99*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,65*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,46*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,62*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,70*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,16*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,62*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 49,81*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,38*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,89*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,82*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,81*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.