Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Verbotszeichen Indoor', 400 mm, Rauchen verboten (ASR A1.3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36140, o.r. 36141, u.l. 36142, u.r. 36143)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36140, o.r. 36141, u.l. 36142, u.r. 36143)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36144, o.r. 36145, u.l. 36146, u.r. 36147)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36148, o.r. 36149, u.l. 36150, u.r. 36151)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36152, o.r. 36153,u.l. 36154, u.r. 36155)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o. 36156, u.l. 36157, u.r. 36158)
Anwendungsbeispiel: -Verbotszeichen Indoor- Abstellen oder Lagern verboten
Artikel-Nr.:
     328-36145-02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527703874
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • zur deutlichen Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
  • einfache Montage durch selbstklebendes Polycarbonat
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • verwendbar für verschiedene Böden in der Industrie
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
400 mm
Symbol:
Rauchen verboten (ASR A1.3)
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Polycarbonat
Materialstärke:
0,7 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,49*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,57*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 67,98*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,53*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,87*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,62*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,51*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,15*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,61*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 50,18*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,56*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,90*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,99*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,82*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.