Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Verbotszeichen Indoor', 600 mm, Palette abstellen verboten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36140, o.r. 36141, u.l. 36142, u.r. 36143)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36140, o.r. 36141, u.l. 36142, u.r. 36143)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36144, o.r. 36145, u.l. 36146, u.r. 36147)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36148, o.r. 36149, u.l. 36150, u.r. 36151)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36152, o.r. 36153,u.l. 36154, u.r. 36155)
Modellbeispiele: -Verbotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o. 36156, u.l. 36157, u.r. 36158)
Anwendungsbeispiel: -Verbotszeichen Indoor- Abstellen oder Lagern verboten
Artikel-Nr.:
     328-36142-03
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527703799
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen 600mm
bodenzeichen abstellen verboten
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • zur deutlichen Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
  • einfache Montage durch selbstklebendes Polycarbonat
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • verwendbar für verschiedene Böden in der Industrie
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
600 mm
Symbol:
Palette abstellen verboten
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Polycarbonat
Materialstärke:
0,7 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,63*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 30,37*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,81*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,29*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,04*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,39*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,45*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,17*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,57*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 50,20*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,49*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,61*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,74*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,84*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.