| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328-35304-2 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527187179 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Material: Stahl, verzinkt
- Grundmaße (LxB): 1300 x 600 mm
- Unterfahrhöhe: ca. 90 mm
- für Schaftrohre mit Maßen 40 x 40 mm und 60 x 60 mm
- zu Bestücken bis Gewichtsklasse K4
(entspricht bis zu 4 Fußplatten) | - Fußplatten können gestapelt werden
- Bestückung bis zur Gewichtsklasse K4 möglich (4 Fußplatten)
- durch Kranbarkeit und Unterfahrhöhe wird eine schnelle Verfahrung, auch im bestückten Zustand ermöglicht
- standfeste Positionierung auf 4 Punkten, erweiterbar durch Schuhe (Art. 35301-f)
| Achtung: Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Unsere Empfehlung: Aufstellhinweise erhalten Sie aus der ZTV-SA. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl, verzinkt | Breite: | 600 mm | Länge: | 1300 mm | für Schaftrohr: | 40 x 40 mm, 60 x 60 mm | zur Bestückung bis: | Gewichtsklasse K4 | Unterfahrhöhe: | 90 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schilderstaender, Ständer, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast, Fußplattenträger, Schake |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 109,72* | € 135,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 109,78* | € 135,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 104,77* | € 136,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 328 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 108,88* | € 142,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 130,79* | € 159,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 328 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 328 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 328 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|