|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-35304-2 Herst.-Nr.: 35304-2 EAN/GTIN: 4250384748302 |
| | |
|
|  |  |
 | Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm + 60 x 60 mm werden mit 2 Stellschrauben fixiert kranbar standfest durch 4 Füße Unterfahrhöhe von ca. 90 mm jeweils mit 4 K1-Fußplatten (28 kg / 30 kg) stapelbar Fußplatten werden aufeinander gestapelt und sind durch Vertiefungen vor verrutschen gesichert Maße: 1300 x 600 mm Gewichtsklasse K4Aufstellhinweise bitte der ZTV-SA entnehmen Die abgebildeten Fußplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 17,45 kg | Zolltarif Nummer: | 73269098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schild, Schilderklemme, Schilderhalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 9,95* | ab € 110,26* | € 136,70* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 110,73* | € 136,73* |  |  |  | Lager 874SW | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,55* | € 139,71* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 8,50* | ab € 116,71* | € 153,64* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 130,65* | € 160,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 874SW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 874SW |  | Versand: Lager 874SW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|