Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderständer 'Typ L'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schilderständer -Typ L- (Art. 35300)
Modellbeispiel: Schilderständer -Typ L- (Art. 35300)
Modellbeispiel: Schilderständer -Typ L- (Art. 35300)
Modellbeispiel: Schilderständer -Typ L- (Art. 35300)
Modellbeispiel: Schilderständer (Art. 35300)
Anwendungsbeispiel mit Verkehrszeichen:
Artikel-Nr.:
     328-35300
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703271
Suchbegriffe:
Schilderständer
Zinkrohr
schilderständer
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Füße schwenkbar
  • mit Tafelrohr und 2 Schilderklemmen
  • Höhe 1,30 bis 2,10 m ausziehbar

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
1,30 - 2,10 m
Weitere Suchbegriffe: Schilderstaender, Ständer, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 68,41*
€ 86,72*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 93,45*
€ 116,61*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 93,12*
€ 116,64*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 120,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,39*
€ 136,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Schake
ab € 3,21*
Zubehör
k.A.
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.