Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 425, schwarz, schwarzer Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 425, schwarz mit gelbem Deckel (Art. 35192)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 425, schwarz mit gelbem Deckel (Art. 35192)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 425, schwarz/gelb (Art. 35192)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 425, schwarz/schwarz (Art. 35191)
Anwendungsbeispiel: mit herausnehmbarem Mittelsteg
Anwendungsbeispiel: für Gabelstapler-Überfahrung geeignet
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-35191
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527678714
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 50 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Überfahrlänge: 350 mm
  • Kabelkanäle Ø: 2 à 25 mm
  • Kabelkanäle: 2 à 25 x 38 mm, ohne Steg 1 à 70 x 38 mm
  • Material: PVC
  • Gewicht: 10 kg

|
  • einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln
  • die innere Kammer lässt sich durch den herausnehmbaren Steg auf die Maße 70 x 38 mm vergrößern
  • stabiler und professioneller Kabelschutz in Lager- und Werkstattbereichen, Produktionsbereichen, Baustellen und Marktplätzen etc.
  • wegen des hohen Eigengewichts ist die Verlegung ohne zusätzliches Montagematerial möglich
  • mit abnehmbarem und trittfestem Deckel
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Deckel/Deckelfarbe:
schwarzer Deckel
Material:
PVC
Höhe:
50 mm
Breite:
1000 mm
Überfahrlänge:
350 mm
max. Achslast:
4 t
Gewicht:
10 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à Ø 25; 2 à 25 x 38 mm oder ohne Steg 1 à 70 x 38 mm
Kabelkanäle Anzahl:
4
mit Deckel:
ja
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, stein hgs kabelabdeckung, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender, EHA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.