Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 108'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 108- 35 Liter aus Edelstahl (Art. 34666)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 108- 35 Liter aus Edelstahl (Art. 34666)
Artikel-Nr.:
     328-34666
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527673856
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 35 Liter
  • Maße Behälter (HxBxT): 820 x 450 x 225 mm
  • Material: Edelstahl
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • durch die halbrunde Form lässt sich der Abfallbehälter platzparend an jeder Wand platzieren
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamttiefe:
225 mm
Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Abfallbehälter Volumen:
35 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Halbrund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
P-Bins
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 166,85*
€ 217,77*
1 Tag
65
€ 5,00*
ab € 165,99*
€ 217,80*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 156,98*
€ 217,83*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia
401084
ab € 185,52*
Ähnlich
Brabantia
378645
ab € 56,77*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGSO12SSSPL
ab € 246,20*
Ähnlich
simplehuman
CW1468
ab € 166,48*
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 78,73*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631022199
ab € 60,97*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 57,18*
Ähnlich
Vepa Bins
31650415
ab € 172,62*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631051489
ab € 46,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.