Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrunder Abfalleimer Halbrund, Öffnung oben, 45 l, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrunder Abfalleimer Halbrund, Öffnung oben, 45 l, Edelstahl
Halbrunder Abfalleimer Halbrund, Öffnung oben, 45 l, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGSO12SSSPL
Herst.-Nr.:
     FGSO12SSSPL
EAN/GTIN:
     00097591123225
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Der schlanke halbrunde und dekorative 45-Liter-Abfallbehälter (FGSH12) für Innenräume fügt sich mit seinem modernen Lochmuster harmonisch und formschön in moderne Einrichtungen und Umgebungen ein.
Der schlanke halbrunde und dekorative 45-Liter-Abfallbehälter (FGSH12) für Innenräume fügt sich mit seinem modernen grafischen Muster harmonisch und formschön in moderne Einrichtungen und Umgebungen ein. Er besteht aus hochfestem, flammsicherem Stahl, fügt sich platzsparend und bündig an Wände, um Hindernisse in stark frequentierten Bereichen zu reduzieren. Standfußnivellierer sorgen auf unebenen Untergründen für Stabilität. Ein auslaufsicherer Kunststoffinneneimer ist inklusive. Durch die klappbaren Haltebänder sitzen Müllbeutel sicher und unsichtbar an ihrem Platz. Der Behälter wird komplett montiert geliefert, was die Aufstellung schnell und einfach gestaltet.
  • Die schlanke Form und das modische Muster harmonieren perfekt mit modernen Einrichtungen und Umgebungen
  • Hochfester, flammensicherer Stahl für einen dauerhaften Einsatz in stark frequentierten Bereichen
  • Inkl. dichtem Kunststoffinneneimer zur Aufnahme von Flüssigkeiten und Reinhaltung der Umgebung
  • Standfußnivellierer für mehr Stabilität auf unebenen Untergründen
  • Inkl. dichtem Kunststoffinneneimer zur Aufnahme von Flüssigkeiten und Reinhaltung der Umgebung
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Material:
Kein Lochmuster
Volumen:
45 l
Deckel:
Oben offen
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 45 liter, Halbrunder Abfalleimer, Oben offener Abfalleimer, 45-Liter-Abfalleimer, Abfalleimer aus Edelstahl, Abfalleimer für Innenbereiche, Abfalleimer, Mülleimer, Behälter, Recycling-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,73*
€ 428,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,80*
€ 421,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,46*
€ 371,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGSO820PLBK
ab € 196,34*
Ähnlich
simplehuman
CW1468
ab € 166,50*
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 79,71*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 27,84*
Ähnlich
Vepa Bins
31650415
ab € 173,01*
Ähnlich
Vepa Bins
31667833
ab € 161,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.