Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 405550 40 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 405550 40 l Rund Edelstahl
Vepa Bins VB 405550 40 l Rund Edelstahl
Vepa Bins VB 405550 40 l Rund Edelstahl
Vepa Bins VB 405550 40 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22574665
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631022199
EAN/GTIN:
     8713631022199
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
740 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.