Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Parat B' Ø 60 mm, herausnehmbar, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, ohne Reflexstreifen, ohne Öse, rot-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Parat B- Ø 60 mm (Art. 34194)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Parat B- Ø 60 mm (Art. 34194)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: herausnehmbar durch Dreikantschlüssel nach DIN 3223
Detailansicht: Bodenhülse zum Einbetonieren
Detailansicht: Bodenplatte zum Aufdübeln
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-34184-00
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381104782
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Hergestellt aus robustem, feuerverzinktem Stahl und einem Pfostendurchmesser von 60 mm, bietet dieser Absperrpfosten eine langlebige und zuverlässige Lösung. Die 2 mm Wandstärke gewährleistet zusätzliche Stabilität und Sicherheit.

Der Absperrpfosten -Parat B- ist mit einer Dreikantschließung ausgestattet, wodurch eine einfache Handhabung und zuverlässige Sicherung gewährleistet ist. Seine herausnehmbare Bauart ermöglicht eine flexible Anwendung und einfache Lagerung.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Material: Stahlrohr
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Wandstärke: 2 mm

|
  • ideal für Bereiche, die nur zeitweise für den Verkehr freigegeben sind (Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkzonen, Garageneinfahrten, Torbögen etc.)
  • Pfosten kann mit obenliegenden Dreikantverschluss nach DIN 3223 in Sekunden einfach entfernt werden
  • empfohlen von der Feuerwehr für Zufahrtswege und Flächen nach DIN 14 090
|

Achtung: Dreikantschlüssel nicht in Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
beschichtet
Option:
ohne Reflexstreifen
Öse:
ohne Öse
Pfosten Farbe:
rot-weiß
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
60 mm
Schließung:
mit Dreikant
Verschluss:
mit Verschluss
Wandstärke:
2 mm
Bauart:
Herausnehmbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,45*
€ 150,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,63*
€ 155,77*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 130,93*
€ 171,70*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 198,56*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,32*
Zubehör
Moravia
130.10.004
ab € 41,19*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.