Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Parat B' Ø 60 mm, herausnehmbar, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit 2 roten Reflexstreifen (Lieferzeit erhöht sich um ca. 10 Tage), 1 Öse, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Parat B- Ø 60 mm (Art. 34194)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Parat B- Ø 60 mm (Art. 34194)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: herausnehmbar durch Dreikantschlüssel nach DIN 3223
Detailansicht: Bodenhülse zum Einbetonieren
Detailansicht: Bodenplatte zum Aufdübeln
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-34182-01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527665776
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Hergestellt aus robustem, feuerverzinktem Stahl und einem Pfostendurchmesser von 60 mm, bietet dieser Absperrpfosten eine langlebige und zuverlässige Lösung. Die 2 mm Wandstärke gewährleistet zusätzliche Stabilität und Sicherheit.

Der Absperrpfosten -Parat B- ist mit einer Dreikantschließung ausgestattet, wodurch eine einfache Handhabung und zuverlässige Sicherung gewährleistet ist. Seine herausnehmbare Bauart ermöglicht eine flexible Anwendung und einfache Lagerung.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Material: Stahlrohr
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Wandstärke: 2 mm

|
  • ideal für Bereiche, die nur zeitweise für den Verkehr freigegeben sind (Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkzonen, Garageneinfahrten, Torbögen etc.)
  • Pfosten kann mit obenliegenden Dreikantverschluss nach DIN 3223 in Sekunden einfach entfernt werden
  • empfohlen von der Feuerwehr für Zufahrtswege und Flächen nach DIN 14 090
|

Achtung: Dreikantschlüssel nicht in Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
feuerverzinkt
Option:
mit 2 roten Reflexstreifen (Lieferzeit erhöht sich um ca. 10 Tage)
Öse:
1 Öse
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
60 mm
Schließung:
mit Dreikant
Verschluss:
mit Verschluss
Wandstärke:
2 mm
Bauart:
Herausnehmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,32*
Zubehör
Moravia
130.10.004
ab € 41,08*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.